・石膏、印象材(アルジネートなど)の練り上げに便利です。
・難しい計算をしなくても正確な混水計量が簡単にできます。
・混水率を4件登録可能で毎回設定しなくても簡単に使えます。※1
・高精度な重量計としても使えます。
用途石膏作りをサポート
石膏を使用する方
電源DC3V 単4形乾電池×2本
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます(注意:種類の異なる電池を同時に使用しないでください)
計量範囲1~1000g最小表示はかりの最小目量:0.1g (1~100g) 0.2g (100~200g) 0.5g (200~500g) 1g (500~1000g)、混水率の最小表示:混水率10~50%のとき:0.5%(合計量が20g以上40g未満) 0.2%(合計量が40g以上)、混水率51~90%のとき:0.5%(合計量が20g以上80g未満) 0.2%(合計量が80g以上)仕様【地域設定】5区分、【シリコンゴム脚】(あり、【混水計量】あり、【混水率設定(%)】登録4件(初期設定は24%、25%、20%、40%)、任意設定(10~90% 1%単位)、【受皿取り外し】あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE色ホワイト材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2)ひょう量(kg)1最小表示(g)0.1目量(g)0.1文字高(mm)上段:約13、下段:約19表示範囲【混水率】0.0~3000.0%、【最少】10~50%のとき:0.5%(合計量が20g以上40g未満) 0.2%(合計量が40g以上)、51~90%のとき:0.5%(合計量が20g以上80g未満) 0.2%(合計量が80g以上)最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約137×133保証期間1年防塵防水性能IP65オートパワーオフ約2分(出荷時設定)、5分、10分、0分(連続)測定範囲(kg)0~1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量精度最小表示(0.1g) 1gから25gまで:±0.2g、25gを超え100gまで:±0.3g、最小表示(0.2g) 1gから50gまで:±0.4g、50gを超え200gまで:±0.6g、最小表示(0.5g) 1gから125gまで:±1.0g、125gを超え500gまで:±1.5g、最小表示(1g) 1gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3gひょう量単位g内容量1台