曜日別特売

かる~いホン

かる~いホン - ノボル電機かる~いホン - ノボル電機かる~いホン - ノボル電機かる~いホン - ノボル電機かる~いホン - ノボル電機
(1件のレビュー)

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用

定格出力(W)4.5防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)材質(外装)ASA樹脂付属品取扱説明書(保証書付)全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
電池寿命(時間)
機能
質量(g)
到達距離(m)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448398TD-501G6音声:約13時間(JEITA)音量調節つまみ、トークスイッチ約400(乾電池を除く)ライトグリーン音声:約160(JEITA)500~5k(ピークより-26dB以内)
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
26448407TD-503R6音声:約13(JEITA)、サイレン:約70分(JEITA)音量調節つまみ、トークスイッチ、サイレンスイッチ約400(乾電池を除く)レッド音声:約160(JEITA)、サイレン:約 250(JEITA)500~5k(ピークより-26dB以内)、【サイレン】500Hz~1k、繰り返し周期5秒
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
26448416TD-504G6音声:約13(JEITA)、ホイッスル:約70分(JEITA)音量調節つまみ、トークスイッチ、ホイッスルスイッチ約400(乾電池を除く)ライトグリーン音声:約160(JEITA)、ホイッスル:約 250(JEITA)500~5k(ピークより-26dB以内)、【ホイッスル】基本周波数:2.3k、変調周波数:18
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
26448425TD-504Y6音声:約13(JEITA)、ホイッスル:約70分(JEITA)音量調節つまみ、トークスイッチ、ホイッスルスイッチ約400(乾電池を除く)イエロー音声:約160(JEITA)、ホイッスル:約 250(JEITA)500~5k(ピークより-26dB以内)、【ホイッスル】基本周波数:2.3k、変調周波数:18
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26448425
2021-08-31
用途: 非常時用の拡声器
農・林・水産業

軽さに驚きました、女性でも楽々持っていけます。音も大きく、遠くまで伝わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする