マスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター

マスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPOマスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPOマスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPOマスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPOマスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPOマスキングテープ柄 ギフト包装承ります ポップ・ポスター - おしゃれEXPO

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質コート紙紙厚(kg)135内容量1枚
注意
※画像は使用イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。
全29種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26460693C-1-c-00009A0縦型841×1189
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460709C-1-c-00009A1縦型594×841
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460718C-1-c-00009A2縦型420×594
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460727C-1-c-00009A3縦型297×420
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460736C-1-c-00009A4縦型210×297
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460745C-1-c-00009A5縦型148×210
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460754C-1-c-00009A6縦型105×148
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460763C-1-c-00009B0縦型1030×1456
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460779C-1-c-00009B1縦型728×1030
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460788C-1-c-00009B2縦型515×728
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460797C-1-c-00009B3縦型364×515
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460806C-1-c-00009B4縦型257×364
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460815C-1-c-00009B5縦型182×257
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460824C-1-c-00009B6縦型128×182
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460833C-1-c-00009A0横型1189×841
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460849C-1-c-00009A1横型841×594
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460858C-1-c-00009A2横型594×420
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460867C-1-c-00009A3横型420×297
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460876C-1-c-00009A4横型297×210
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460885C-1-c-00009A5横型210×148
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460894C-1-c-00009A6横型148×105
オープン
71
78(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460903C-1-c-00009B0横型1456×1030
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460919C-1-c-00009B1横型1030×728
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460928C-1-c-00009B2横型728×515
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460937C-1-c-00009B3横型515×364
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460946C-1-c-00009B4横型364×257
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460955C-1-c-00009B5横型257×182
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460964C-1-c-00009B6横型182×128
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
26460973C-1-c-00009名刺横型91×55
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする