三京ダイヤモンド工業
黒いイナヅマGL
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途
コンクリート切断用
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
6.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26504197
LC-GL10
250
22.0
2.5
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504215
LC-GL10
250
25.4
2.5
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504233
LC-GL10
250
30.5
2.5
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504258
LC-GL12
305
20.0
2.8
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26504276
LC-GL12
305
22.0
2.8
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504294
LC-GL12
305
25.4
2.8
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504319
LC-GL12
305
30.5
2.8
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
26504337
LC-GL14
350
20.0
3.0
¥
49,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504355
LC-GL14
350
22.0
3.0
¥
49,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504373
LC-GL14
350
25.4
3.0
¥
49,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26504398
LC-GL14
350
30.5
3.0
¥
49,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください