VICTOR(花園工具)
斜ニッパ(エラストマカバー付)
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様
エラストマーカバー付
寸法D(mm)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546215
322HG-150
150
156
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
26546206
322HG-125
125
131
¥
4,580
取扱い終了
26546224
322HG-175
175
182
¥
5,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください