VICTOR(花園工具)
斜ニッパ(成型カバー付)
(1件のレビュー)
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様
成型カバー・穴付き
刃形
ラウンド刃、厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546154
322A-125
125
131
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
26546163
322A-150
150
156
¥
4,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
26546179
322A-175
175
182
¥
4,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください