VICTOR(花園工具)
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)
125
全長A(mm)
126
仕様
ソフトカバー付、ストッパー・バネ付
質量(g)
70
刃形
ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)
5”
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
13
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
内容量
1個
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26545978
110BS-125
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください