曜日別特売

偏芯VA線ニッパ(薄刃)

偏芯VA線ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)偏芯VA線ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)偏芯VA線ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)偏芯VA線ニッパ(薄刃) - VICTOR(花園工具)
(1件のレビュー)

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。

材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546285372HG-175175270
6,240
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
26546294372HG-200200300
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-18
用途: VVFケーブルの切断、ケーブルの切断
製造業

機能美があり切断面も綺麗
すぱっと切れます
732HG-200

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする