プレミアム2H型オートロック

プレミアム2H型オートロック - NTカッター
(1件のレビュー)

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。
ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。
オートロック式。

パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BH23P,BH-21P内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546669PMGH-EVO2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26546669
2019-03-21
用途: 革のパーツの裁断
製造業

2mm厚位までの革のパーツの切り抜きに使うために購入してみました。今まではもうワンサイズ細いカッターを試したり、ヨーロッパ製のレザーナイフや革包丁で切り抜いていましたが、細いカッターだとしなり(刃がぶれる感じ)が気になって使いづらかったり、ナイフは研ぐ手間が忙しい時にネックでした。このNTカッターのL型とA型の間のサイズは革のパーツの切り抜きに丁度良いサイズで、それなりの厚みにもブレなく刃が入り、刃の絶妙な薄さと刃先の角度は小回りが利く要因になっているようで素晴らしいサイズ感です。「替え刃式レザーナイフ」のような感じで最高です!
刃を出し入れする時カチカチっとスライドしますが、動きが滑らかで高級感を感じます。
重さ、刃の角度薄さそして幅。全て完璧だと感じるカッターナイフです!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする