Panasonic(パナソニック)
LED非常灯専用型電池内蔵コンセント型 直付型 民泊向け
用途
水平天井取付専用
消費電力(W)
1
電圧(V)
100
仕様
充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、コンセントプラグ付
付属品
取付金具
適合
(ガードプレート)WTF7971、WTF7972、WTF7973、WTF7871K、WTF7872K、WTF7873K、WN7971K、WN7972K、WN7973K、WN7871K、WN7872K、WN7873K
材質
(レンズ)ガラス、(カバー)鋼板
スイッチ
点検スイッチ付
仕上
クールホワイトつや消し
電池
(交換)FK701
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LBLE-001
内容量
1台
注意
※ガードプレート別売
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26565377
NNFB01000J
¥56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください