オートビュレットSL型

オートビュレットSL型 - ミクロ

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。

仕様分注器、シリコン栓付き内容量1台
注意
※ノズルの接続には、シリコンチューブを使用しています。
※使用する液体の耐薬品性を充分考慮しチューブを耐薬品に対応した製品に変更してご使用下さい。
全26種類を絞り込む
容量(mL)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
シリコン栓(No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565894-0.250891-12-54-41透明#4
38,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565903-0.50891-12-54-42透明#4
37,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565919-10891-12-54-43透明#4
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565928-20891-12-54-44透明#4
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565937-30891-12-54-45透明#4
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565946-50891-12-54-46透明#4
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565955-100891-12-54-47透明#8
31,500
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565964-200891-12-54-48透明#8
39,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565973-250891-12-54-49透明#8
41,500
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565989-300891-12-54-50透明#8
48,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565998-500891-12-54-51透明#15
68,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566007-1000891-12-54-52透明#15
85,500
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566016-1500891-12-54-53透明#15
97,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566025-0.250891-12-54-71茶褐色#4
47,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566034-0.50891-12-54-72茶褐色#4
46,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566043-10891-12-54-73茶褐色#4
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566059-20891-12-54-74茶褐色#4
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566068-30891-12-54-75茶褐色#4
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566077-50891-12-54-76茶褐色#4
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566086-100891-12-54-77茶褐色#8
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566095-200891-12-54-78茶褐色#8
47,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566104-250891-12-54-79茶褐色#8
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566113-300891-12-54-80茶褐色#8
56,300
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566129-500891-12-54-81茶褐色#15
81,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566138-1000891-12-54-82茶褐色#15
102,500
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566147-1500891-12-54-83茶褐色#15
118,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする