曜日別特売

撹拌 SUSディスパ

撹拌 SUSディスパ - HEIDON(新東科学)
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566323-0386-63-04-3760
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
26566314-0386-63-04-3640
5,000
取扱い終了
代替品有
26566339-0386-63-04-3880
10,000
取扱い終了
代替品有
26566348-0386-63-04-39100
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26566314-09195541撹拌翼 SUSディスパ40mm- スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学) 09195541スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
26566339-09195557撹拌翼 SUSディスパ80mm- スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学) 09195557スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
26566348-09195523撹拌翼 SUS傾斜パドル100mm- スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学) 09195523スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする