TGK(東京硝子器械)
アンカー型撹拌翼
仕様
cowie
材質
PTFE
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
タイプ
羽根幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26571765
-
0079-17-67-35
Φ8
80L
80
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26571774
-
0079-17-67-36
Φ10
550L
70
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26571783
-
0079-17-67-37
Φ10
650L
70
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください