曜日別特売

共通共栓普通摺比色管 ステン目盛

共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 - TGK(東京硝子器械)共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 - TGK(東京硝子器械)
仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色内容量1本
注意
※目盛精度は本体表示してあります。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
栓共通
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
栓共通
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572815-200121-03-60-2115/2518×1801
2,600
2,574
2,831(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572824-250121-03-60-2215/2518×1901
2,600
2,574
2,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
26572833-300121-03-60-2315/2520×2001
2,820
2,792
3,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
26572849メモリ1mL 22/20500121-03-60-2422/2025×2001
3,490
3,455
3,801(税込)
3日以内出荷
26572858メモリ5mL 22/20500121-03-60-2522/2025×2005
3,490
3,455
3,801(税込)
3日以内出荷
26572867メモリ5mL 24/25500121-03-60-2624/2525×2005
3,620
3,584
3,942(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572876メモリ1mL1000121-03-60-2724/2528×2501
3,830
3,792
4,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
26572885メモリ5mL1000121-03-60-2824/2528×2505
3,830
3,792
4,171(税込)
13日以内出荷
返品不可
26572973メモリ1mL500121-03-61-1219/2823×2001
3,320
3,287
3,616(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
26572989メモリ5mL500121-03-61-1319/2223×2505
3,300
3,267
3,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
26572998-1000121-03-61-1424/3028×2501
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする