水栓蛇口付きタンク

水栓蛇口付きタンク - TGK(東京硝子器械)
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A材質(フタ)SUS304内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2657563328015280280
42,000
41,580
45,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
2657564930021303300
46,420
45,956
50,552(税込)
17日以内出荷
返品不可
2657565833028.2333330
56,900
56,331
61,964(税込)
17日以内出荷
返品不可
2657566736036.6362360
65,500
64,845
71,330(税込)
17日以内出荷
返品不可
2657567640050.2402400
77,900
77,121
84,833(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする