※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
水栓蛇口付きタンク
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
36.6
15
21
28.2
36.6
50.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26575667
品番
360
参考基準価格(税別)
¥72,350
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
容量(L)
36.6
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
TGK品番
0419-32-04-48
高さ(mm)
360
タイプ
360型
材質(フタ)
SUS304
内径(mm)
362