角バット

角バット - TGK(東京硝子器械)

全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。

材質SUS304材質(取手)ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)内容量1枚
全28種類を絞り込む
寸法(mm)
外形寸法(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26575843-0419-32-07-49(取手)95×18248×202×37H
2,000
1,980
2,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575859-0419-32-07-50(取手)95×18248×202×37H
2,000
1,980
2,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575868-0419-32-07-51(取手)95×18248×202×37H
2,000
1,980
2,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575886-0419-32-07-53(取手)95×18266×205×43H
2,480
2,455
2,701(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575895-0419-32-07-54(取手)95×18266×205×43H
2,480
2,455
2,701(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575904-0419-32-07-55(取手)95×18266×205×43H
2,480
2,455
2,701(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575913-0419-32-07-56(取手)95×18266×205×43H
2,480
2,455
2,701(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575929-0419-32-07-57(取手)125×19296×231×49H
2,800
2,772
3,049(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575938-0419-32-07-58(取手)125×19296×231×49H
2,800
2,772
3,049(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575947-0419-32-07-59(取手)125×19296×231×49H
2,800
2,772
3,049(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575956-0419-32-07-60(取手)125×19296×231×49H
2,800
2,772
3,049(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657597433612-Y0419-32-07-62(取手)125×19322×252×53H
3,200
3,168
3,485(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657599933612-G0419-32-07-64(取手)125×19322×252×53H
3,200
3,168
3,485(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657604433608-R0419-32-07-69(取手)155×20406×293×64H
4,680
4,633
5,096(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657605333608-Y0419-32-07-70(取手)155×20406×293×64H
4,680
4,633
5,096(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657606933608-B0419-32-07-71(取手)155×20406×293×64H
4,680
4,633
5,096(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657607833608-G0419-32-07-72(取手)155×20406×293×64H
4,680
4,633
5,096(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657610533606-B0419-32-07-75(取手)155×20475×333×82H
6,600
6,534
7,187(税込)
22日以内出荷
返品不可
2657611433606-G0419-32-07-76(取手)155×20475×333×82H
6,600
6,534
7,187(税込)
22日以内出荷
返品不可
26575877-0419-32-07-52(取手)95×18248×202×37H
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657600833610-R0419-32-07-65(取手)125×19353×264×61H
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657601733610-Y0419-32-07-66(取手)125×19353×264×61H
3,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657602633610-B0419-32-07-67(取手)125×19353×264×61H
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657603533610-G0419-32-07-68(取手)125×19353×264×61H
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657609633606-Y0419-32-07-74(取手)155×20475×333×82H
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
2657596533612-R0419-32-07-61(取手)125×19322×252×53H
3,200
取扱い終了
返品不可
2657598333612-B0419-32-07-63(取手)125×19322×252×53H
3,200
取扱い終了
返品不可
2657608733606-R0419-32-07-73(取手)155×20475×333×82H
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26575877-8712290121枚取- 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712290118-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
2657600833610-R8712272510枚取33610-R 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712272518-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2657601733610-Y8712293510枚取33610-Y 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712293518-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2657602633610-B8712279510枚取33610-B 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712279518-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2657603533610-G8712286510枚取33610-G 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712286518-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2657609633606-Y871229176枚取33606-Y 18-8 取手付角バット(カラー) AG(赤川器物製作所) 8712291718-8 取手付角バット(カラー)AG(赤川器物製作所)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする