TGK(東京硝子器械)
フラットエッジ角バット
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質
SUS304(180-8)
タイプ
フラットエッジタイプ
内容量
1枚
注意
※全サイズ専用フタもございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26577128
-
0419-32-09-41
(規格)30枚取
176×217
158×200
30
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26577137
-
0419-32-09-42
(規格)21枚取
205×255
188×238
38
¥
1,900
¥
1,881
¥
2,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26577146
-
0419-32-09-43
(規格)18枚取
213×273
195×255
40
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26577164
-
0419-32-09-45
(規格)12枚取
256×326
238×308
50
¥
2,950
¥
2,921
¥
3,213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26577173
-
0419-32-09-46
(規格)10枚取
359×274
340×255
60
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26577189
-
0419-32-09-47
(規格)8枚取
412×298
393×279
65
¥
4,250
¥
4,208
¥
4,629
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26577155
-
0419-32-09-44
(規格)15枚取
235×301
217×283
45
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください