Z型試験管立

Z型試験管立 - TGK(東京硝子器械)

SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。

適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26578205Z-40419-51-25-41Z-474×57×63H
900
891
980(税込)
3日以内出荷
26578214Z-50419-51-25-42Z-588×62×69H
1,040
1,030
1,133(税込)
3日以内出荷
26578223Z-60419-51-25-43Z-694×72×71H
1,080
1,069
1,176(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする