デシケーター中板なし

デシケーター中板なし - TGK(東京硝子器械)
仕様PP穴なしキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3内容量1台
注意
※キャップ部は全高に含まれていません。
※上口タイプへの転用はできません。
※このタイプのデシケーターにはコックの取り付けはできません。
※中板は専用品(商品No.837-07-06-41)をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
全高(mm)
フランジ外径(Φmm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2658095342014030837-07-06-01205(底からキャップ部まで約207)約213(中板)150
31,070
30,759
33,835(税込)
3日以内出荷
2658096942014050837-07-06-02275約272(中板)200
42,660
42,233
46,456(税込)
3日以内出荷
2658097842014060837-07-06-03325約332(中板)250
59,630
59,034
64,937(税込)
3日以内出荷
2658098742014070837-07-06-04345約395(中板)300
128,080
126,799
139,479(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする