TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 共栓付
容量(mL)
10
仕様
共栓付き
TGK品番
0988-04-50-56
色
透明
栓共通
_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584234
8064CTF-10
¥
2,140
¥
2,119
¥
2,331
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください