TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 目盛付
容量(mL)
10
仕様
栓なし、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-57
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×105
目盛(mL)
0.2
目盛精度(±mL)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584243
8080CTF-10
¥
860
¥
851
¥
936
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください