TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 ねじ・CAP・目盛付
容量(mL)
10
仕様
ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-58
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×105
目盛(mL)
0.2
ねじ寸法
415-15
目盛精度(±mL)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584259
8082CTF-10
¥
1,310
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください