TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付
容量(mL)
100
仕様
ネジ・キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-93
色
茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×120
ねじ寸法
430-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26584557
58422CTF100
¥
10,440
¥
10,340
¥
11,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください