ヨーグルトメーカー

ヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマヨーグルトメーカー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。

牛乳パック対応対応ホワイト容量(mL)(牛乳パック)1000まで質量(g)630消費電力(W)40コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒容器容量(L)0.9設定温度(℃)25~65タイマー時間1~48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588224IYM-014
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26588224
2023-08-30
用途: ヨーグルト作り
マリンビュー不動産業

完全自動で、とても簡単に美味しいヨーグルトができます。

対象商品 : 26588224
2022-07-11
用途: ヨーグルト制作に
農・林・水産業

ヨーグルトを大量に作るために購入
毎日たくさん食べられるようになった

対象商品 : 26588224
2020-07-07
用途: ヨーグルト作り
その他業種

100mlの種ヨーグルトを加えた牛乳(1リットルカートン)が、9時間後には見事にヨーグルトになり感激しています。自動メニューでやったので操作も簡単でした。毎朝、人参、ヨーグルト、アボカド、蜂蜜、小松菜、きなこのスムージーを作っていますので、自家製ヨーグルトを使いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする