TMEHジャパン
ボルトタイプキャスター
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
95
内容量
1個
注意
※ブッシングを選択される場合はミリネジ(品番末尾B)をお選び下さい。
※取付けにはミリネジブッシングが必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
種類
耐荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916553
NTH-E75
214
エラストマー
自在車輪
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27916569
NTH-U75B
263
ウレタン
ブレーキ付自在車輪
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27916578
NTH-U75
230
ウレタン
自在車輪
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください