川崎電線
ACインレット 灰
色
(ボディ)灰、(アース)緑・黄
定格
125V・15A
材質(絶縁体)
ビニル
公称断面積(mm
2
)
1.25
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.80、(最小)0.64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(標準)13.6、(最大)14.7
導体構成(本/mm)
50/0.18A
導体外径(Φmm)
1.5
絶縁体外径(mm)
約3.1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26601059
KPR-24 ハイ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください