明工社
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
口数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244048
ME8612
青
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
26601174
ME8612W
白
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26601183
ME8612R
赤
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26601199
ME8612M
緑
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26601165
ME8612B
黒
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意