明工社
B.B.B(2P)白
送り配線用ジョイントBOX
用途
工場設備、屋外工事等に使用します
極数
2P
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
端子ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26601269
MJ2493W
¥
830
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください