明工社
20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付
ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
定格遮断容量(kA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26601978
MR7633TJ1
1
¥11,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26601987
MR7633TJ3
3
¥12,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26601996
MR7633TJ5
5
¥13,160
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください