曜日別特売

機器用抜け止め接地コンセント

機器用抜け止め接地コンセント - 明工社機器用抜け止め接地コンセント - 明工社機器用抜け止め接地コンセント - 明工社機器用抜け止め接地コンセント - 明工社
(1件のレビュー)

機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます

定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26602084MR86920-N2
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26602093MR86940-N4
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
26602109MR86960-N6
3,540
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26602118MR86980-N8
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26602084
2021-07-15
用途: 固定配線の設置用

薄型なおかげで、省スペースに固定配線の設置ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする