曜日別特売

4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26602163SKー4TS01W1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26602179SKー4TS02W2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26602188SKー4TS03W3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26602197SKー4TS05W5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする