曜日別特売

強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40818664AQY211EH
オープン
529
582(税込)
当日出荷
40818673AQY212EH
オープン
369
406(税込)
当日出荷
40822943AQY212GH
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
40818698AQY216EH
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
40818707AQY221N2S
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
41111928AQY210EH
オープン
389
428(税込)
当日出荷
41124878AQY212GS
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
31119717AQY221R2M
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41112409AQY272A
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
41111937AQY414EH
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41233019AQY210KS
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
41241656AQY212GHA
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
41233098AQY214EH
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
34147795AQY221N2V
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
41233195AQY221R2S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
41233213AQY221R2V
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
34147856AQY274
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34147899AQY280S
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
34147969AQY284S
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
34147996AQY414EHA
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
41222993AQY414S
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
34147768AQY214S
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
34147935AQY282S
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
26623793AQY221N3V
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
26623827AQY272
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
26623836AQY277A
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
41116435AQY410S
オープン
469
516(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
41233238AQY225R1S
オープン
869
956(税込)
取扱停止中
返品不可
41222939AQY277
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
40815417AQY414EHA
取扱い終了
返品不可
代替品有
41124853AQY284S
取扱い終了
返品不可
代替品有
41233159AQY221N2V
取扱い終了
返品不可
代替品有
41233177AQY221R2M
取扱い終了
返品不可
代替品有
41226597AQY274
取扱い終了
返品不可
代替品有
41241674AQY282S
取扱い終了
返品不可
代替品有
34147743AQY212GS
取扱い終了
返品不可
代替品有
34147829AQY221R2S
取扱い終了
返品不可
代替品有
34147944AQY282S
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623486AQV252GA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623599AQW214
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623608AQW214EH
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623617AQW214S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623766AQY212S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623818AQY221R2V1Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26623328AQA211VL
オープン
取扱い終了
返品不可
41110564AQY275
取扱い終了
返品不可
41110449AQY412S
取扱い終了
返品不可
26623373AQV202
オープン
取扱い終了
返品不可
34147987AQY412S
オープン
取扱い終了
返品不可
26623416AQV214E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40815417AQY414EHA34147996AQY414EHAAQY414EHA 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147996強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
41124853AQY284S34147969AQY284SAQY284S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147969強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
229
税込252
注文コードが変更になりました。
41233159AQY221N2V34147795AQY221N2VAQY221N2V 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147795強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
41233177AQY221R2M31119717AQY221R2MAQY221R2M 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 31119717強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
41226597AQY27434147856AQY274AQY274 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147856強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
41241674AQY282S34147935AQY282SAQY282S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147935強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました。
34147743AQY212GS41124878AQY212GSAQY212GS 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 41124878強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
669
税込736
注文コードが変更になりました。
34147829AQY221R2S41233195AQY221R2SAQY221R2S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 41233195強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
689
税込758
注文コードが変更になりました。
34147944AQY282S34147935AQY282SAQY282S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147935強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました。
26623486AQV252GA65247475AQV252GAAQV252GA パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA Panasonic(パナソニック) 65247475パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GAPanasonic(パナソニック)1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26623599AQW21465244045AQW214AQW214 Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW214 Panasonic(パナソニック) 65244045Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW214Panasonic(パナソニック)1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26623608AQW214EH65248130AQW214EHAQW214EH パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214EH Panasonic(パナソニック) 65248130パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214EHPanasonic(パナソニック)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26623617AQW214S65245278AQW214SAQW214S パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214S Panasonic(パナソニック) 65245278パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214SPanasonic(パナソニック)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26623766AQY212S65234744AQY212SAQY212S パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S Panasonic(パナソニック) 65234744パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212SPanasonic(パナソニック)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26623818AQY221R2V1Y65247064AQY221R2V1YAQY221R2V1Y パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:250 mA 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY221R2V1Y Panasonic(パナソニック) 65247064パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:250 mA 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY221R2V1YPanasonic(パナソニック)1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41111928
2023-06-13
用途: 自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会

なかなか入手しにくくなったので設計変更する予定ですが受注分のつなぎに入手できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする