曜日別特売

DC-DCコンバータ

DC-DCコンバータ - Bellnix(ベルニクス)DC-DCコンバータ - Bellnix(ベルニクス)DC-DCコンバータ - Bellnix(ベルニクス)
内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26853034BTA12-05S30D
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
26853077BTA12-12W06D
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
26860716BY05-05W08L
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
26852955BTA05-05S30D
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
26853357BTB12-12W12D
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
26848405BR05-1516LB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26853314BTB12-05S60D
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913268R-7812-0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913277R-783.3-0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913286R-783.3-1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913295R-785.0-0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26770504R05P05S/P
オープン
取扱い終了
返品不可
26770513R1D-0505
オープン
取扱い終了
返品不可
26770547R1S-1205
オープン
取扱い終了
返品不可
26772656REC8-0505SRW/H3/A/M
オープン
取扱い終了
返品不可
26847145BLA05-05S30
オープン
取扱い終了
返品不可
26847154BLA05-12S12
オープン
取扱い終了
返品不可
26847163BLA05-12W06
オープン
取扱い終了
返品不可
26847179BLA12-05S30
オープン
取扱い終了
返品不可
26847188BLA12-12S12
オープン
取扱い終了
返品不可
26847197BLA12-12W06
オープン
取扱い終了
返品不可
26847206BLC05-05S100
オープン
取扱い終了
返品不可
26847215BLC05-12S50
オープン
取扱い終了
返品不可
26847224BLC05-12W25
オープン
取扱い終了
返品不可
26847233BLC12-05S120
オープン
取扱い終了
返品不可
26847249BLC12-12S50
オープン
取扱い終了
返品不可
26847258BLC12-12W25
オープン
取扱い終了
返品不可
26852657BSA03-1.8S6R0
オープン
取扱い終了
返品不可
26852666BSA03-1.8S6R0-D
オープン
取扱い終了
返品不可
26852675BSA24-12S1R0
オープン
取扱い終了
返品不可
26852684BSA24-12S1R0-D
オープン
取扱い終了
返品不可
26852693BSA24-3.3S1R2
オープン
取扱い終了
返品不可
26852709BSA24-3.3S1R2-D
オープン
取扱い終了
返品不可
26852718BSA24-3.3S2R2
オープン
取扱い終了
返品不可
26852727BSA24-3.3S2R2-D
オープン
取扱い終了
返品不可
26852736BSI-0.8S3R0N
オープン
取扱い終了
返品不可
26852745BSK12-0.8S04PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852754BSK12-0.8S08PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852779BSS-12S2R5A
オープン
取扱い終了
返品不可
26852788BST04L-0.7S10PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852797BST04L-0.7S16PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852806BST04L-0.7S25PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852815BST04M-0.7S06PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852824BST04M-0.7S10PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852833BST12L-0.7S10PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852849BST12L-0.7S16PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852858BST12L-0.7S25PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852867BST12M-0.7S03PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852876BST12M-0.7S06PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
26852885BST12M-0.7S10PDM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26852955BTA05-05S30D68047554BTA05-05S30DBTA05-05S30D Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30D Bellnix(ベルニクス) 68047554Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30DBellnix(ベルニクス)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26853357BTB12-12W12D68047615BTB12-12W12DBTB12-12W12D Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 3W, BTB12-12W12D Bellnix(ベルニクス) 68047615Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 3W, BTB12-12W12DBellnix(ベルニクス)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26848405BR05-1516LB68047484BR05-1516LBBR05-1516LB Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±15V dc, BR05-1516LB Bellnix(ベルニクス) 68047484Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±15V dc, BR05-1516LBBellnix(ベルニクス)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26853314BTB12-05S60D68047606BTB12-05S60DBTB12-05S60D Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D Bellnix(ベルニクス) 68047606Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60DBellnix(ベルニクス)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26913268R-7812-0.568046030R-7812-0.5R-7812-0.5 Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOM 68046030Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26913277R-783.3-0.568046005R-783.3-0.5R-783.3-0.5 Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOM 68046005Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26913286R-783.3-1.068046118R-783.3-1.0R-783.3-1.0 Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOM 68046118Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26913295R-785.0-0.568046014R-785.0-0.5R-785.0-0.5 Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOM 68046014Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする