ALLEGRO MICRO SYSTEMS
IC/トランジスタソケット
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-20~85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
入力電圧(V)
出力電流(A)
供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26827439
A3950SLPTR-T
16
-0.3~7
2.8
36
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26827457
A3982SLBTR-T
24
-0.3~7
±2
35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26827448
A3967SLB-T
24
(tw>30ns)-0.3~7/(tw<30ns)-1~7
(連続的)±0.75/(ピーク)±0.85
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください