メモリ

メモリ - FAIRCHILD
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26876055FDN335N
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876073FDN339AN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876098FDN359AN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876107FDP2532
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876159FDS4480
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876177FDS5672
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876186FDS6675BZ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876229FDS6690A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876265FDS8884
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876283FDS9435A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26876064FDN336P
オープン
取扱い終了
返品不可
26876089FDN340P
オープン
取扱い終了
返品不可
26876116FDR8508P
オープン
取扱い終了
返品不可
26876125FDS3992
オープン
取扱い終了
返品不可
26876134FDS4410A
オープン
取扱い終了
返品不可
26876143FDS4435A
オープン
取扱い終了
返品不可
26876168FDS4935
オープン
取扱い終了
返品不可
26876195FDS6680
オープン
取扱い終了
返品不可
26876204FDS6680AS
オープン
取扱い終了
返品不可
26876213FDS6685
オープン
取扱い終了
返品不可
26876238FDS6898A
オープン
取扱い終了
返品不可
26876247FDS6990A
オープン
取扱い終了
返品不可
26876256FDS6990AS
オープン
取扱い終了
返品不可
26876274FDS8984
オープン
取扱い終了
返品不可
26876299FDT439N
オープン
取扱い終了
返品不可
26876439FIN1031M
オープン
取扱い終了
返品不可
26876448FJN3303RTA
オープン
取扱い終了
返品不可
26876457FJPF13009H2TU
オープン
取扱い終了
返品不可
26876466FJPF1943RTU
オープン
取扱い終了
返品不可
26876475FJPF5200RTU
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26876055FDN335N81681890FDN335NFDN335N onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81681890onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi1袋(10個)
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876073FDN339AN81681515FDN339ANFDN339AN onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81681515onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi1袋(5個)
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876098FDN359AN81681969FDN359ANFDN359AN onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81681969onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi1袋(10個)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876107FDP253281680736FDP2532FDP2532 onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi 81680736onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876159FDS448081681409FDS4480FDS4480 onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 10.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81681409onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 10.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(5個)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876177FDS567281681235FDS5672FDS5672 onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81681235onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(5個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876186FDS6675BZ81545539FDS6675BZFDS6675BZ onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81545539onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(5個)
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876229FDS6690A81681454FDS6690AFDS6690A onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81681454onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(5個)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876265FDS888481681804FDS8884FDS8884 onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 8.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81681804onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 8.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(10個)
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26876283FDS9435A81547124FDS9435AFDS9435A onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5.3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi 81547124onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5.3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi1袋(10個)
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする