チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD

チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD - KOA
内容量1個
2863件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26920313RK73B1ETTP106J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920496RK73B1ETTP150J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920514RK73B1ETTP152J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920767RK73B1ETTP202J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920803RK73B1ETTP220J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920819RK73B1ETTP221J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920828RK73B1ETTP222J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26920837RK73B1ETTP223J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921038RK73B1ETTP301J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921345RK73B1ETTP470J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921354RK73B1ETTP471J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921424RK73B1ETTP513J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921607RK73B1ETTP681J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921878RK73B1JTTD100J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921887RK73B1JTTD101J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921896RK73B1JTTD102J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921905RK73B1JTTD103J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921914RK73B1JTTD104J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26921923RK73B1JTTD105J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922036RK73B1JTTD122J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922167RK73B1JTTD151J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922176RK73B1JTTD152J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922194RK73B1JTTD154J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922298RK73B1JTTD181J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922307RK73B1JTTD182J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922316RK73B1JTTD183J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922447RK73B1JTTD202J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922456RK73B1JTTD203J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922465RK73B1JTTD204J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922499RK73B1JTTD220J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922578RK73B1JTTD243J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922614RK73B1JTTD271J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922623RK73B1JTTD272J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922718RK73B1JTTD301J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922736RK73B1JTTD303J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922763RK73B1JTTD330J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922894RK73B1JTTD391J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922903RK73B1JTTD392J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26922998RK73B1JTTD431J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923043RK73B1JTTD470J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923059RK73B1JTTD471J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923068RK73B1JTTD472J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923129RK73B1JTTD510J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923138RK73B1JTTD511J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923147RK73B1JTTD512J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923183RK73B1JTTD561J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923244RK73B1JTTD620J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923314RK73B1JTTD681J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923323RK73B1JTTD682J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26923479RK73B1JTTD822J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26920313RK73B1ETTP106J79413436RK73B1ETTP106J画像準備中KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP106JKOA1袋(100個)
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920496RK73B1ETTP150J79413357RK73B1ETTP150J画像準備中KOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920514RK73B1ETTP152J79413445RK73B1ETTP152J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152JKOA1袋(100個)
66
税込73
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920767RK73B1ETTP202J79392138RK73B1ETTP202J画像準備中KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP202JKOA1袋(100個)
66
税込73
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920803RK73B1ETTP220J79392558RK73B1ETTP220J画像準備中KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP220JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920819RK73B1ETTP221J79392454RK73B1ETTP221J画像準備中KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP221JKOA1袋(100個)
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920828RK73B1ETTP222J79392786RK73B1ETTP222J画像準備中KOA SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP222JKOA1袋(100個)
98
税込108
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26920837RK73B1ETTP223J79392348RK73B1ETTP223J画像準備中KOA SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP223JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921038RK73B1ETTP301J79392637RK73B1ETTP301J画像準備中KOA SMDレジスタ, 300Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP301JKOA1袋(100個)
63
税込69
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921345RK73B1ETTP470J79392217RK73B1ETTP470J画像準備中KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921354RK73B1ETTP471J79392287RK73B1ETTP471J画像準備中KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921424RK73B1ETTP513J79392339RK73B1ETTP513J画像準備中KOA SMDレジスタ, 51kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP513JKOA1袋(100個)
63
税込69
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921607RK73B1ETTP681J79392129RK73B1ETTP681J画像準備中KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681JKOA1袋(100個)
67
税込74
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921878RK73B1JTTD100J79413497RK73B1JTTD100J画像準備中KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD100JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921887RK73B1JTTD101J79413558RK73B1JTTD101J画像準備中KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD101JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921896RK73B1JTTD102J79392549RK73B1JTTD102J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD102JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921905RK73B1JTTD103J79413576RK73B1JTTD103J画像準備中KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD103JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921914RK73B1JTTD104J79413549RK73B1JTTD104J画像準備中KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26921923RK73B1JTTD105J79413418RK73B1JTTD105J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922036RK73B1JTTD122J79413375RK73B1JTTD122J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD122JKOA1袋(100個)
68
税込75
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922167RK73B1JTTD151J79413384RK73B1JTTD151J画像準備中KOA SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD151JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922176RK73B1JTTD152J79413506RK73B1JTTD152J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922194RK73B1JTTD154J79413515RK73B1JTTD154J画像準備中KOA SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD154JKOA1袋(100個)
54
税込59
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922298RK73B1JTTD181J79413348RK73B1JTTD181J画像準備中KOA SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD181JKOA1袋(100個)
69
税込76
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922307RK73B1JTTD182J79413567RK73B1JTTD182J画像準備中KOA SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD182JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922316RK73B1JTTD183J79413409RK73B1JTTD183J画像準備中KOA SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD183JKOA1袋(100個)
54
税込59
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922447RK73B1JTTD202J79392619RK73B1JTTD202J画像準備中KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD202JKOA1袋(100個)
56
税込62
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922456RK73B1JTTD203J79392418RK73B1JTTD203J画像準備中KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD203JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922465RK73B1JTTD204J79392680RK73B1JTTD204J画像準備中KOA SMDレジスタ, 200kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD204JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922499RK73B1JTTD220J79392260RK73B1JTTD220J画像準備中KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD220JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922578RK73B1JTTD243J79392576RK73B1JTTD243J画像準備中KOA SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD243JKOA1袋(100個)
59
税込65
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922614RK73B1JTTD271J79392768RK73B1JTTD271J画像準備中KOA SMDレジスタ, 270Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD271JKOA1袋(100個)
54
税込59
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922623RK73B1JTTD272J79392479RK73B1JTTD272J画像準備中KOA SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD272JKOA1袋(100個)
60
税込66
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922718RK73B1JTTD301J79392750RK73B1JTTD301J画像準備中KOA SMDレジスタ, 300Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD301JKOA1袋(100個)
56
税込62
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922736RK73B1JTTD303J79392628RK73B1JTTD303J画像準備中KOA SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD303JKOA1袋(100個)
49
税込54
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922763RK73B1JTTD330J79392366RK73B1JTTD330J画像準備中KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD330JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922894RK73B1JTTD391J79392314RK73B1JTTD391J画像準備中KOA SMDレジスタ, 390Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD391JKOA1袋(100個)
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922903RK73B1JTTD392J79392445RK73B1JTTD392J画像準備中KOA SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD392JKOA1袋(100個)
59
税込65
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26922998RK73B1JTTD431J79392305RK73B1JTTD431J画像準備中KOA SMDレジスタ, 430Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD431JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923043RK73B1JTTD470J79392244RK73B1JTTD470J画像準備中KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD470JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923059RK73B1JTTD471J79392190RK73B1JTTD471J画像準備中KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923068RK73B1JTTD472J79392759RK73B1JTTD472J画像準備中KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD472JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923129RK73B1JTTD510J79392427RK73B1JTTD510J画像準備中KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510JKOA1袋(100個)
59
税込65
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923138RK73B1JTTD511J79392610RK73B1JTTD511J画像準備中KOA SMDレジスタ, 510Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD511JKOA1袋(100個)
56
税込62
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923147RK73B1JTTD512J79392409RK73B1JTTD512J画像準備中KOA SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD512JKOA1袋(100個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923183RK73B1JTTD561J79392725RK73B1JTTD561J画像準備中KOA SMDレジスタ, 560Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD561JKOA1袋(100個)
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923244RK73B1JTTD620J79392296RK73B1JTTD620J画像準備中KOA SMDレジスタ, 62Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD620JKOA1袋(100個)
48
税込53
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923314RK73B1JTTD681J79392497RK73B1JTTD681J画像準備中KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD681JKOA1袋(100個)
74
税込81
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923323RK73B1JTTD682J79392734RK73B1JTTD682J画像準備中KOA SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD682JKOA1袋(100個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26923479RK73B1JTTD822J79392165RK73B1JTTD822J画像準備中KOA SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD822JKOA1袋(100個)
59
税込65
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする