曜日別特売

57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ

57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
使用温度範囲(℃)-55~+105内容量1個
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2702190857-10500AC50051000以上(DC500V)5以下(DC5A)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
4652393557-10140AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
829
912(税込)
当日出荷
4652394457-10240AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
899
989(税込)
当日出荷
4652395357-10360AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
4652396957-20140AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4652397857-20240AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4652398757-20360AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4652399657-20500AC500(r,m.s,)5/コンタクトDC500Vで1000以上DC5Aで5以下
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする