Canon
交換レンズ EF180mm F3.5L マクロ USM
近寄れない被写体を大きく写し取る望遠マクロレンズ。
付属品
レンズキャップ E-72 II、レンズフード ET-78 II、ジッパーケース LZ1324
全長(mm)
186.6
質量(g)
約1090
倍率(倍)
(最大撮影)1
羽根枚数
8(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
72
レンズ
望遠マクロレンズ
最大径(Φmm)
82.5
レンズ構成
12群14枚
撮影距離(m)
(最短)0.48
F値
(最小絞り)32
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)11°25'・7°40'・13°40'
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26605496
EF180mm F3.5L マクロ USM
¥226,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください