エレコム
off toco オフトコ/2STYLEカメラバックパック/2018モデル/Mサイズ
付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のバッグとしても使える2STYLEカメラバックパック”off toco”の、より普段使いしやすくなった2018年モデル。
付属品
カメラインナーケース×1、仕切板×2
材質
表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
質量(g)
約1040
ポケット数
上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず )
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ本体(ケース取り外し時):285×120×395、カメラ収納部(ケース装着時):250×115×170、PC収納部255×25×380、上部収納部285×120×210
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26607596
DGB-S041BK
ブラック
¥16,000
取扱い終了
代替品有
26607605
DGB-S041GY
グレー
¥16,000
取扱い終了
26607614
DGB-S041NV
ネイビー
¥16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください