曜日別特売

テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー

テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー - エレコム
(2件のレビュー)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。

ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26608253TK-TDP019BK
6,307
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26608253
2022-06-10
用途: CAD作図中に左手で使います。マウス右手、テキスト両手
建設業・工事業

ミニノートPCと無線テンキーで机広々です。仕事によって右や左で使います。

対象商品 : 26608253
2021-12-14
用途: データ(数値)入力
製造業

キー幅は満足ですが、結構指に力を入れてタイプしないといけなくて、タイプしたはずなのに数字が正しく入力されていないことがよくあります。キーの好みは人それぞれですが、私にはちょっと強めにタップしなくてはいけないので指が痛くなることがあり、もう少しソフトで感度の良いものを探そうと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする