曜日別特売
モノタロウ

ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ

ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ - モノタロウノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ - モノタロウノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ - モノタロウノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ - モノタロウノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)

用途自動車整備、販売、展示車用など質量(kg)9タイプロール箱寸法(mm)1020×135×135内容量1箱(200枚)
注意
※アーム部分には使用できません。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26607465-汎用82214650.03ポリエチレン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ 】 裏面に滑り止め加工.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26607465
2023-02-23
用途: 自動車シートの養生

他の方も言われている通り、以前のものと比べて破れやすく消費が激しいです。
強度がないというより、仕様のように思えますが、値段が安くともお得感が無くなりました。
消費スピードは、以前のものに比べると3倍くらい早い感じです。
以前の作りに戻してほしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2022-12-06
用途: 自動車メンテナンス
株式会社せとうち整備今治自動車・二輪車・自転車関連業

3度目の発注ですが、以前よりシートのヘッド部分が破れやすく感じる。ロールシートの切り取りはスムーズですが、袋部分まで切り目が入り使用時にヘッドレストにかけられない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 26607465
2022-08-15
用途: 車両整備の際、お客様の運転席シートを汚れから守る為
サンクレール株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ロールで切り取り易く使い易いです。意外と丈夫でしたが、更に厚い商品も開発していただくと使途が増えるので是非宜しくお願いいたします。

対象商品 : 26607465
2022-04-05
用途: 内装クリーニング後に

なくなる度にリピートしています。15%割引の時に購入すればお値段も安いので、重宝しています。枚数も多く、厚さもほどよいです。

対象商品 : 26607465
2020-02-03
用途: 自動車整備車輌の入庫時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格はもう少しお安くなればと思いますが、ロールタイプで使いやすさも満足です。

対象商品 : 26607465
2019-04-04
用途: 車両回送

特に問題なく使用している。価格もリーズナブルで今後も使用していく予定。

対象商品 : 26607465
2019-03-05
用途: 修理入庫車両の養生に使用

以前使っていたのはロールタイプじゃない物でした。ロールタイプか、またはそうでない物か、選択出来ると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする