Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用
極数
2
定格
15A/125 V
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)
開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)
‐10~40
引張強度(N)
100/分
結線方式
電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
10~60
耐電圧(V/min)
1250
内容量
1個
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880395
WN1431K
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意