INAX(LIXIL)
外装壁タイル セラヴィオ K(溝面ボーダー)
仕様
15シート/ケース
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法)
質量(kg)
19
内容量
1ケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918529
HAL-25B/CKS-1
-
¥
10,450
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13918547
HAL-25B/CKS-2
適合
¥
10,450
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13918565
HAL-25B/CKS-3
適合
¥
10,450
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13918583
HAL-25B/CKS-4
適合
¥
10,450
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください