曜日別特売

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ - 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ - 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ - 三菱電機
(1件のレビュー)

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。

仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27262035NV-L21SLR 30A 100V 30MA3030
6,980
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
63975757NV-L21SLR 15A 100V 15MA1515
6,980
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63975766NV-L21SLR 20A 100V 15MA2015
6,980
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63975775NV-L21SLR 30A 100V 15MA3015
6,980
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63975784NV-L21SLR 15A 100V 30MA1530
6,980
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
63975793NV-L21SLR 20A 100V 30MA2030
6,980
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: イルミネーションの電源に使用
農・林・水産業

屋外のイルミネーションの電源タイマーへ接続して使用しています。
屋外コンセントが15Aなので、こちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする