EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工

EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事) EBM 18-8 ホテルパン ノンスティック加工 EBM(江部松商事)

板厚(mm)0.7 内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27282886 - 5.4 1/1 40mm 40 530×325 8842705
9,300
6,798
7,478 (税込)
翌々日出荷
27282895 - 8.7 1/1 65mm 65 530×325 8842805
10,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷
27282904 - 13 1/1 100mm 100 530×325 8842905
14,350
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
27282913 - 20 1/1 150mm 150 530×325 8843005
19,150
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
27282929 - 26 1/1 200mm 200 530×325 8843105
28,650
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷
27282938 - 2.4 1/2 40mm 40 325×265 8843205
5,550
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
27282947 - 3.8 1/2 65mm 65 325×265 8843305
6,250
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
27282956 - 5.9 1/2 100mm 100 325×265 8843405
8,150
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
27282965 - 8.7 1/2 150mm 150 325×265 8843505
12,100
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷
27282974 - 11 1/2 200mm 200 325×265 8843605
20,550
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
27282983 - 2.5 1/3 65mm 65 325×176 8843705
5,150
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
27282999 - 3.8 1/3 100mm 100 325×176 8843805
6,600
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
27283008 - 5.5 1/3 150mm 150 325×176 8843905
9,450
6,898
7,588 (税込)
翌々日出荷
27283017 - 7 1/3 200mm 200 325×176 8844005
15,300
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
27283026 - 1.8 1/4 65mm 65 265×162 8844105
4,350
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷
27283035 - 2.7 1/4 100mm 100 265×162 8844205
5,350
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
27283044 - 3.8 1/4 150mm 150 265×162 8844305
8,350
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
27283053 - 1 1/6 65mm 65 176×162 8844405
3,400
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
27283069 - 1.6 1/6 100mm 100 176×162 8844505
4,600
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
27283078 - 2.2 1/6 150mm 150 176×162 8844605
6,750
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
27283087 - 0.6 1/9 65mm 65 176×108 8844705
2,900
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷
27283096 - 0.9 1/9 100mm 100 176×108 8844805
3,450
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
27283105 - 1.7 2/3 25mm 25 355×325 8844905
7,500
5,598
6,158 (税込)
翌々日出荷
27283114 - 5.5 2/3 65mm 65 355×325 8845005
8,650
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
27283123 - 8.4 2/3 100mm 100 355×325 8845105
10,550
7,398
8,138 (税込)
翌々日出荷
27283139 - 12 2/3 150mm 150 355×325 8845205
13,700
9,798
10,778 (税込)
翌々日出荷
27283148 - 16 2/3 200mm 200 355×325 8845305
21,150
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
27283157 - 2.7 1/1 20mm 20 530×325 8871905
8,950
6,598
7,258 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする