ヴォラース
ヴォラース アルミ ノンスティック 親子パン
材質
アルミ
質量(kg)
0.1
深さ(mm)
25
板厚(mm)
2
内径(mm)
Φ135
EBM品番
6183700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27284453
76001
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください