曜日別特売

EBM 18-8 イージーマルチカート

EBM 18-8 イージーマルチカート - EBM(江部松商事)
付属品トレーレール28本(14組)付種別トレーレール28本付材質キャスター:ゴム製キャスターΦ145(自在×4、2輪ストッパー付)外寸(mm)560×740×H1700EBM品番8841800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27285178-
330,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする