ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリロッコ ミスターシェフ ボール
材質
全面強化ガラス
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
深さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27304324
11cm
180
48
112
90
7165310
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
27304333
14cm
365
61
140
120
7165320
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください