EBM(江部松商事)
EBM PC柄 白ハケ
全長(mm)
190
材質(毛)
山羊毛(切毛)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
毛丈(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312207
1寸
30
1寸
25
510400
¥
130
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
27312216
1寸5分
45
1寸5分
25
510500
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
27312225
2寸
60
2寸
30
510600
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください